セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548077
品番
LUNI20
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.107
寸法L(mm)
51
寸法d(mm)
15.5
寸法E(mm)
20
寸法b(mm)
11
容積
0.3 才
二面幅SW 六角(mm)
32
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
80
梱包重量(kg)
9.6
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材