※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50548085 品番EA140DD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥963
販売価格(税別)
875
材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/2” 用途エアー用 エスコ品番EA140DD-4 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)14.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50548085
2020-11-25
用途:
さすがモノタロウです。
その他業種

日本のPT規格ではなく、アメリカのNPT1/2規格で且つホース径の合うホースジョイントをWEBで散々探して、やっとモノタロウで見つけました。さすがモノタロウ。また利用させて貰います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする