セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548104
品番
LUNI40
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
40
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.340
寸法L(mm)
66
寸法d(mm)
34.5
寸法E(mm)
26
寸法b(mm)
14
容積
0.3 才
二面幅SW 六角(mm)
54
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
25
梱包重量(kg)
9.5
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材