HTLP・UX継手 異径ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548235 品番 LUTS322
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状ソケット 呼び径(A)32×20 材質鋳鉄 質量(kg)0.26 寸法L(mm)57.5 寸法Z(mm)27.5 容積0.3 才 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 入数(個)45 梱包重量(kg)12.7 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする