HTLP・UX継手 異径ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548253 品番 LUTS403
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状ソケット 呼び径(A)40×20 材質鋳鉄 質量(kg)0.300 寸法L(mm)59.5 寸法Z(mm)28.5 容積0.3 才 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 入数(個)30 梱包重量(kg)10.0 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする