※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
7.5mm ステム型カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50548268
品番
EA140DG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
用途
エアー用
エスコ品番
EA140DG-11
型
20型
使用圧力
1.47
タケノコ径(Φmm)
7.5