セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548269
品番
LUTS402
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
40×25
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.332
寸法L(mm)
59.5
寸法Z(mm)
26.5
容積
0.3 才
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
25
梱包重量(kg)
9.3
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材