HTLP・UX継手 異径ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548278 品番 LUTS401
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状ソケット 呼び径(A)40×32 材質鋳鉄 質量(kg)0.348 寸法L(mm)59.5 寸法Z(mm)24.5 容積0.3 才 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 入数(個)25 梱包重量(kg)9.7 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする