セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548314
品番
LUTS651
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
65×50
材質
鋳鉄
質量(kg)
1.01
寸法L(mm)
77.0
寸法Z(mm)
34
容積
0.3 才
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
5
梱包重量(kg)
6.1
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材