セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548323
品番
LUTT251
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
25×20
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
37.5
寸法B(mm)
38.5
寸法Z1(mm)
22.5
寸法Z2(mm)
25.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材