HTLP・UX継手 異径チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548339 品番 LUTT322
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状チーズ 呼び径(A)32×20 材質鋳鉄 寸法A(mm)42 寸法B(mm)43.5 寸法Z1(mm)25 寸法Z2(mm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする