HTLP・UX継手 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548348 品番 LUTT321
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状チーズ 呼び径(A)32×25 材質鋳鉄 寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)47 寸法Z1(mm)28.5 寸法Z2(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする