セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548384
品番
LUTT503
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
50×25
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
55.5
寸法Z1(mm)
29.5
寸法Z2(mm)
40.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材