セキスイ
HTLP・UX継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50×40
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
50×20
50×25
50×40
65×20
65×25
65×50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548393
品番
LUTT501
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
50×40
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
59
寸法Z1(mm)
36
寸法Z2(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材