セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548409
品番
LUTT655
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
65×20
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
64.5
寸法Z1(mm)
30
寸法Z2(mm)
51.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材