セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548436
品番
LUTS20
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
43
寸法Z(mm)
8.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材