エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの 皿小ねじ
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
50548444
品番
EA949NB-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
ねじ径
M5
長さ(mm)
40
頭部形状
皿頭
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949NB-540
ねじピッチ(mm)
0.8