セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548445
品番
LUTS25
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
25
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
51
寸法Z(mm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材