セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548506
品番
LUTT20
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材