セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548576
品番
LUTU20
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
ユニオン
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
寸法H(mm)
18.5
寸法b1(mm)
25.5
寸法b2(mm)
26.5
二面幅(mm)
(八角)B1:33、B2:49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材