HTLP・UX継手 ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548585 品番 LUTU25
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状ユニオン 呼び径(A)25 材質鋳鉄 寸法H(mm)20 寸法b1(mm)28.5 寸法b2(mm)30 二面幅(mm)(八角)B1:28.5、B2:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする