画像準備中

PVC ユニオン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548707 品番 UN40N
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質EPDM 形状ユニオン 寸法L(mm)82 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)39 寸法D1(mm)61 寸法D2(mm)63 寸法l(mm)35 寸法L2(mm)43 寸法T(mm)1/38 寸法W(mm)42 寸法Z(mm)18.5 寸法d1(mm)48.46 寸法l2(mm)30 OリングP46 寸法Du(Φmm)87 寸法Rc(mm)1・1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする