セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
PVC ユニオン コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548716
品番
UN50N
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
EPDM
形状
ユニオン
寸法L(mm)
92
寸法d(mm)
51
寸法L1(mm)
43
寸法D1(mm)
76
寸法D2(mm)
78
寸法l(mm)
38
寸法L2(mm)
49
寸法T(mm)
1/34
寸法W(mm)
43
寸法Z(mm)
21
寸法d1(mm)
60.56
寸法l2(mm)
32
Oリング
P58
寸法Du(Φmm)
107
寸法Rc(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材