画像準備中

PVC ユニオン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548725 品番 UN65N
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 材質EPDM 形状ユニオン 寸法L(mm)108 寸法d(mm)65 寸法L1(mm)52 寸法D1(mm)90 寸法D2(mm)93 寸法l(mm)45 寸法L2(mm)56 寸法T(mm)1/38 寸法W(mm)50 寸法Z(mm)31 寸法d1(mm)76.6 寸法l2(mm)32 OリングP71 寸法Du(Φmm)128 寸法Rc(mm)2・1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする