黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548734 品番 TV-17
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 タケノコ外径(Φmm)15 材質鋳鉄 形状ニップル 寸法L(mm)32 寸法H(mm)52 ジャバラ3 寸法t(mm)13 表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)22 寸法C(mm)25 寸法T(mm)7 寸法W(mm)15 寸法d1(mm)10 寸法V(mm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
機械

口径が大きかったので六角を購入締めやすかったです また鋳鉄なので腐食し難いので通常このタイプを使用しています

対象商品:
50548786
2022-05-09
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業の灌水の吸管で使用しているが、全く問題無し。

1人が参考にしています
対象商品:
50548777
2024-03-05
用途:
排水設備に使用
農・林・水産業

サビがきついです。
他の部位までサビが回ると嫌なので取り外しました。
私の使用方法ではプラスチックのほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする