黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548813 品番 TV-17
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)100 呼び径(B)4 タケノコ外径(Φmm)98 材質鋳鉄 形状ニップル 寸法L(mm)100 寸法H(mm)145 ジャバラ4 寸法t(mm)33 表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)115 寸法C(mm)124 寸法T(mm)12 寸法W(mm)98 寸法d1(mm)89 寸法V(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
機械

口径が大きかったので六角を購入締めやすかったです また鋳鉄なので腐食し難いので通常このタイプを使用しています

対象商品:
50548786
2022-05-09
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業の灌水の吸管で使用しているが、全く問題無し。

1人が参考にしています
対象商品:
50548777
2024-03-05
用途:
排水設備に使用
農・林・水産業

サビがきついです。
他の部位までサビが回ると嫌なので取り外しました。
私の使用方法ではプラスチックのほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする