黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548829 品番 TV-17
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径(A)125 呼び径(B)5 タケノコ外径(Φmm)120 材質鋳鉄 形状ニップル 寸法L(mm)129 寸法H(mm)170 ジャバラ4 寸法t(mm)30 表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)144 寸法C(mm)155 寸法T(mm)11 寸法W(mm)120 寸法d1(mm)110 寸法V(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
機械

口径が大きかったので六角を購入締めやすかったです また鋳鉄なので腐食し難いので通常このタイプを使用しています

対象商品:
50548786
2022-05-09
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業の灌水の吸管で使用しているが、全く問題無し。

1人が参考にしています
対象商品:
50548777
2024-03-05
用途:
排水設備に使用
農・林・水産業

サビがきついです。
他の部位までサビが回ると嫌なので取り外しました。
私の使用方法ではプラスチックのほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする