日栄インテック
日栄インテックの ナット
日栄インテックの 高ナット(長ナット)
穴付長ナット(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549005
品番
N-070233
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
寸法S(mm)
14
材質
スチール
長さL(mm)
50
表面処理
電気亜鉛めっき