桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
白 組フランジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549014
品番
F-W
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
6
寸法l(mm)
26
寸法P(mm)
48
寸法O(mm)
73
寸法I(mm)
13
本数
3
締付ボルト
M10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材