白 組フランジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50549057 品番 F-W
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質鋳鉄 形状フランジ 寸法L(mm)58 寸法H(mm)10 寸法l(mm)30 寸法P(mm)82 寸法O(mm)112 寸法I(mm)20 本数4 締付ボルトM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
配管工事
教育・研究機関

他社製より数ミリ薄かったので購入した、商品の色は普通に白であるがなぜモノタロウのページは赤っぽいのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする