桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
白 組フランジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549066
品番
F-W
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
11
寸法l(mm)
30
寸法P(mm)
95
寸法O(mm)
126
寸法I(mm)
24
本数
4
締付ボルト
M12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材