桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
白 組フランジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549075
品番
F-W
参考基準価格(税別)
¥16,810
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
12
寸法l(mm)
35
寸法P(mm)
118
寸法O(mm)
155
寸法I(mm)
27
本数
4
締付ボルト
M16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材