白 径違い角ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50549084 品番 RNI-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び径(A)10×8 呼び径(B)3/8×1/4 形状ニップル 材質鋳鉄 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 寸法L(mm)35 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 寸法E1(mm)13 寸法E2(mm)12 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨) 二面幅B(mm)(六角)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする