桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白 径違い角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549154
品番
RNI-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
形状
ニップル
材質
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
寸法L(mm)
50
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
寸法E1(mm)
20
寸法E2(mm)
18
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
二面幅B(mm)
(六角)38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材