白 サービスチーズ バンド付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50549233 品番 ST-W
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質鋳鉄 形状チーズ 寸法A(mm)38 寸法B(mm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50549224
2022-05-20
用途:
配管工事
教育・研究機関

商品自体は問題ありませんが写真の色が鋳鉄の白なのに銅っぽい色で紛らわしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする