桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白 サービスチーズ バンド付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549258
品番
ST-W
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質
鋳鉄
形状
チーズ
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材