※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 3/4" 雌ねじカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50549318
品番
EA140DJ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズ
Rc(PT)3/4”
用途
エアー用
エスコ品番
EA140DJ-15
型
40型
使用圧力
1.5
適合品番
EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用