※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
2連 マルチ連結自在カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50549765
品番
EA140DL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】ソケット、【取入】プラグ
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-12
使用圧力(MPa)
1
分岐数
2連