桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2・1/2
呼び径
2・1/2
注文コード
50550073
品番
MD-LKSET
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
2・1/2
セット内容
LKフランジ×1、LKパッキン×1、LK専用ボルト・ナット:M8×3本
呼び径
2・1/2
材質(パッキン)
LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)
材質(フランジ)
LK:球状黒鉛鋳鉄
材質(ボルト)
六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
材質(ナット)
廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材