排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)5 呼び径5 注文コード50550107 品番MD-LKSET
参考基準価格(税別)¥17,060 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)5 セット内容LKフランジ×1、LKパッキン×1、LK専用ボルト・ナット:M12×3本 呼び径5 材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ) 材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄 材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき) 材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする