桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550134
品番
ZLBU
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
ブッシング
呼び径
30×3/4
材質(本体)
SCS13、SUS304
材質
インジケータA:プラスチック(赤色)、インジケータB:プラスチック(白色)
寸法H(mm)
33.5
寸法D1(Φmm)
34
寸法d(Φmm)
38.5
寸法Rc
3/4
材質(パッキン)
(標準品)フッ素ゴム、(特殊品)特殊フッ素ゴム
材質(ナット)
SCS13、SUS304
二面幅F(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材