Zlok ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550143 品番 ZLBU
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状ブッシング 呼び径30×1/2 材質(本体)SCS13、SUS304 材質インジケータA:プラスチック(赤色)、インジケータB:プラスチック(白色) 寸法H(mm)29.5 寸法D1(Φmm)32 寸法d(Φmm)38.5 寸法Rc1/2 材質(パッキン)(標準品)フッ素ゴム、(特殊品)特殊フッ素ゴム 材質(ナット)SCS13、SUS304 二面幅F(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする