※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50550176
品番
EA140DL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,415
販売価格(税別)
¥
7,650
バスケットに入れる
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-3
使用圧力(MPa)
1