Zlok キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550186 品番 ZLCA
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
形状キャップ 呼び径30 材質ステンレス 材質(本体)SCS13、SUS304 寸法H(mm)12 寸法d(Φmm)37.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする