※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50550194
品番
EA140DL-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-32A
使用圧力(MPa)
1
分岐数
2