Zlok フランジ アダプター 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550265 品番 ZLF
参考基準価格(税別)¥14,310 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
形状フランジ 呼び径40×32 材質ステンレス 寸法L1(mm)43 寸法D(Φmm)135 寸法D1(Φmm)61.5 寸法l1(mm)32 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×60 二面幅F(mm)58.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする