桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok フランジ アダプター 10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550299
品番
ZLF
参考基準価格(税別)
¥18,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
フランジ
呼び径
50×50
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
43
寸法D(Φmm)
155
寸法D1(Φmm)
66
寸法l1(mm)
32
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×60
二面幅F(mm)
62.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材