Zlok メスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550326 品番 ZLFS
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状めすアダプター 呼び径13×1/2 材質ステンレス 寸法L1(mm)38.5 寸法D1(Φmm)30.5 寸法l1(mm)30 寸法Rc1/2 二面幅F(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする