※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50550352
品番
EA140DP-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズ
R(PT)3/8”
用途
エアー用
仕様
ワンプッシュ式
エスコ品番
EA140DP-3R
型
20型
使用圧力
0.98