Zlok メスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550353 品番 ZLFS
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状めすアダプター 呼び径25×1 材質ステンレス 寸法L1(mm)43.5 寸法D1(Φmm)45 寸法l1(mm)35 寸法Rc1 二面幅F(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする